Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JXRN 0803 6153

  • ERIKS:23179447
  • Fabricant:8717349096107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. roulement à billes étanchéité, avec graisseur et étanchéité renforcée par O-ring. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 175 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

99,42 €/ Unitéhors TVA

120,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre
80 mm
Largeur
28 mm
Capacité de charge
175 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
110 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JXRN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable