Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JXPP 0801 1100

  • ERIKS:11731036
  • Fabricant:8717349094981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité. Largeur du moyeu 40 mm. Détail platine 105x80 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue blanc en polypropylène avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

33,89 €/ Unitéhors TVA

41,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
105x80 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JXPP
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable