Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JXPN 1603 1100

  • ERIKS:11731032
  • Fabricant:8717349094868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x105 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

97,28 €/ Unitéhors TVA

117,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Palier lisse
Type
JXPN