Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JXPN 1255 1000

  • ERIKS:11731031
  • Fabricant:8717349094721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité. Roulette pivotante avec trou central 12.5 mm. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en polyamide avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 180 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

51,34 €/ Unitéhors TVA

62,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Palier lisse
Type
JXPN