Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JXPG 1603 1100

  • ERIKS:11731009
  • Fabricant:8717349094233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x105 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

83,72 €/ Unitéhors TVA

101,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x105 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JXPG
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable