48,13 €/ Unitéhors TVA
58,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 37 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 156 mm |
Type | JXPG |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |