Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JXPF 1252 7000/b

  • ERIKS:11730996
  • Fabricant:8717349114221
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. roulement à billes étanchéité, avec graisseur et étanchéité renforcée par O-ring avec frein. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris, 65° Shore A Avec un roulement à billes inox étanche. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 180 kg. Température d'utilisation -30 / +80 °C.
Ajouter à la liste

132,97 €/ Unitéhors TVA

160,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Roulement à billes (Inoxydable)
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JXPF
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable