35,98 €/ Unitéhors TVA
43,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc bleu 70° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 38 mm |
Capacité de charge | 160 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 128 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | JTPB |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |