53,63 €/ Unitéhors TVA
64,89 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 110 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 110 mm |
Dimension de la platine | 105x85 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Type | JSTB |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |