Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JSRN 1603 6443

  • ERIKS:23179411
  • Fabricant:8717349091874
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. roulement à billes étanchéité. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x112 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 625 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

79,39 €/ Unitéhors TVA

96,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
625 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JSRN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué