Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JSPR 1002 5000

  • ERIKS:11730842
  • Fabricant:8717349090761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. roulement à billes étanchéité. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Corps de roue en polypropylène grise foncé avec bandage élastique Performa blue, dureté 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -30 / +80 °C.
Ajouter à la liste

30,53 €/ Unitéhors TVA

36,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JSPR
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué