102,72 €/ Unitéhors TVA
124,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 270 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 235 mm |
Dimension de la platine | 135x112 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | JSPM |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |