Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JRCU 1003 2100

  • ERIKS:23179249
  • Fabricant:8717349088911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes privotantes en tôle d'acier zinguée et passivé jaune. double chemin de billes. Largeur du moyeu 48 mm. Détail platine 135x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé, 92° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 295 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

113,77 €/ Unitéhors TVA

137,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane
Diamètre
100 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
295 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
140 mm
Dimension de la platine
135x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JRCU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier passivé jaune