Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPSM 1603 2101

  • ERIKS:23179087
  • Fabricant:8717349088683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité. Largeur du moyeu 60 mm. Détail platine 140x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique noir, 85° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 160 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

32,28 €/ Unitéhors TVA

39,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
160 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
JPSM
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué