20,13 €/ Unitéhors TVA
24,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 37 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 156 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | JPSM |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |