Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPSM 0805 2001

  • ERIKS:11730751
  • Fabricant:8717349088539
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes. Roulette pivotante avec trou central 12.3 mm. Largeur du moyeu 40 mm. Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique noir, 85° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 50 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

15,27 €/ Unitéhors TVA

18,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
105 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
JPSM
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué