Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPRG 0801 5100

  • ERIKS:11730728
  • Fabricant:8717349088188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité. Largeur du moyeu 42 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

19,54 €/ Unitéhors TVA

23,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JPRG
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué