12,98 €/ Unitéhors TVA
15,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polypropylène PP |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 125 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 128 mm |
Type | JPPP |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |