Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPPP 0801 2100

  • ERIKS:11730681
  • Fabricant:8717349007257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité. Largeur du moyeu 40 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue blanc en polypropylène avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 100 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

9,92 €/ Unitéhors TVA

12,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JPPP
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué