11,76 €/ Unitéhors TVA
14,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polypropylène PP |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 105 mm |
Dimension de la platine | 105x85 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | JPPP |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |