Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPPN 1603 1100

  • ERIKS:11730673
  • Fabricant:8717349087273
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité. Largeur du moyeu 60 mm. Détail platine 140x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide avec alésage lisse. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

35,10 €/ Unitéhors TVA

42,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JPPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué