Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPPN 1255 1000

  • ERIKS:11730669
  • Fabricant:8717349087136
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes. Roulette pivotante avec trou central 12.3 mm. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en polyamide avec alésage lisse. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 180 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

17,01 €/ Unitéhors TVA

20,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
156 mm
Type
JPPN
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué