Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPPM 1251 2100

  • ERIKS:23179052
  • Fabricant:8717349086559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel bearing with double ball race and sealring. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with roller bearing. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 100 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

14,44 €/ Unitéhors TVA

17,47 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
156 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JPPM
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué