Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPPM 1005 1000

  • ERIKS:11730636
  • Fabricant:8717349086504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel bearing with double ball race. Centraal gat montage 12.3 mm. Naafbreedte 40 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with plain bearing. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 70 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

13,52 €/ Unitéhors TVA

16,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
128 mm
Type
JPPM
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué