Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JPPB 1005 2001

  • ERIKS:11730582
  • Fabricant:8717349085675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes. Roulette pivotante avec trou central 12.3 mm. Largeur du moyeu 40 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique blue, 70° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

22,51 €/ Unitéhors TVA

27,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
128 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
JPPB
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué