45,65 €/ Unitéhors TVA
55,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 14 mm |
Capacité de charge | 160 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 64 mm |
Dimension de la platine | Ø95 mm |
Entraxe trous de fixation | 51x51 mm |
Type | JKCV |
Mode de montage | Plateau supérieur |