Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JKCN 0501 1100

  • ERIKS:11730553
  • Fabricant:8717349006977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier forgé et mécano-soudé. une chemin de billes. Détail platine 95 mm. Entraxe des trous de fixation 51x51 mm. Roue en fonte avec alésage lisse. Diamètre 50 mm. Capacité de charge 270 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
50 mm
Largeur
14 mm
Capacité de charge
270 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
64 mm
Dimension de la platine
Ø95 mm
Entraxe trous de fixation
51x51 mm
Type
JKCN
Mode de montage
Plateau supérieur