267,98 €/ Unitéhors TVA
324,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1500 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 202 mm |
Dimension de la platine | 150x110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | JFPN |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier mécano-soudé |