Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JFPN 1003 6100

  • ERIKS:11730543
  • Fabricant:8717349084500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier forgé et mécano-soudé. chemins de billes en acier trempé, graisseur. Largeur du moyeu 62 mm. Détail platine 150x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide avec deux roulements à billes. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 1000 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

155,13 €/ Unitéhors TVA

187,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
152 mm
Dimension de la platine
150x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JFPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier mécano-soudé