Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JCCV 0803 6101

  • ERIKS:23179342
  • Fabricant:8717349084135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en fonte à graphite sphéroïdal GGG 40. roulement à billes étanchéité et avec graisseur. Largeur du moyeu 36 mm. Détail platine 120x85 mm. Entraxe des trous de fixation 95x60 mm. Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé, 92° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 10 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 180 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

199,03 €/ Unitéhors TVA

240,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Vulkollan 92° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
120x85 mm
Entraxe trous de fixation
95x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
JCCV
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Fonte nodulaire GGG 40