158,44 €/ Unitéhors TVA
191,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 105 mm |
Dimension de la platine | 120x85 mm |
Entraxe trous de fixation | 95x60 mm |
Type | JCCN |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Fonte nodulaire GGG 40 |