Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JBAB 2003 6440

  • ERIKS:11730494
  • Fabricant:8717349082674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. roulement à billes étanchéité. Largeur du moyeu 62 mm. Détail platine 135x112 mm. Entraxe des trous de fixation 105x75/80 mm. Roues en aluminium à bandage caoutchouc noir AB, 72° Shore A avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 450 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

130,49 €/ Unitéhors TVA

157,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x75/80 mm
Type
JBAB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué