Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante DTPN 1002 2100

  • ERIKS:11730124
  • Fabricant:8717349074396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité. Avec fixation directionel. Largeur du moyeu 48 mm. Détail platine 105x88 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

34,76 €/ Unitéhors TVA

42,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
250 kg
Type
DTPN