Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante DTAU 1252 6150

  • ERIKS:11730110
  • Fabricant:8717349074259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel head with double ball race and sealring. With directional lock. Naafbreedte 50 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Aluminium wheels with bonded-on polyurethane tyre AU, 92° Shore A with two deep groove ball bearings 6202. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

52,07 €/ Unitéhors TVA

63,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 92° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
DTAU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué