Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante BXPF 1255 7000

  • ERIKS:11730078
  • Fabricant:8717349117871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité avec frein. Roulette pivotante avec trou central 12.3 mm. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris, 65° Shore A Avec un roulement à billes inox étanche. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 180 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

68,70 €/ Unitéhors TVA

83,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Roulement à billes (Inoxydable)
Hauteur
155 mm
Type
BXPF
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable