Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante BXPC 1602 6443

  • ERIKS:11730071
  • Fabricant:8717349117024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. roulement à billes étanchéité, avec graisseur et étanchéité renforcée par O-ring avec frein. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x75/80 mm. Roue en polypropylène à bandage grise, caoutchouc Performa, electro conductive resistance <10^6 ?, 65° Shore A avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

157,96 €/ Unitéhors TVA

191,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x75/80 mm
Type
BXPC
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable