Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein JXRN 1003 6153/B

  • ERIKS:23179451
  • Fabricant:8717349008063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. roulement à billes étanchéité, avec graisseur et étanchéité renforcée par O-ring avec frein. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

141,81 €/ Unitéhors TVA

171,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
JXRN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable