Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein JSTB 1253 6443/B

  • ERIKS:23179417
  • Fabricant:8717349092154
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivelhead with sealed precision ball bearings met rem. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Glass fibre reinforced polyamide hub with fully elastic black rubber tyre, 65° Shore A with two deep groove ball bearings 6204. As diameter 20 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 240 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

121,19 €/ Unitéhors TVA

146,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
54 mm
Capacité de charge
240 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
JSTB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué