Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein JSTB 0803 6153/B

  • ERIKS:23179414
  • Fabricant:8717349091980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivelhead with sealed precision ball bearings met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glass fibre reinforced polyamide hub with fully elastic black rubber tyre, 65° Shore A with two deep groove ball bearings 6202. As diameter 15 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 110 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

86,19 €/ Unitéhors TVA

104,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
110 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
JSTB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué