Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein JSPR 1252 5000/b

  • ERIKS:11730845
  • Fabricant:8717349090792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. roulement à billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Corps de roue en polypropylène grise foncé avec bandage élastique Performa blue, dureté 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 180 kg. Température d'utilisation -30 / +80 °C.
Ajouter à la liste

67,33 €/ Unitéhors TVA

81,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
JSPR
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué