Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein JSPM 1602 6441/B

  • ERIKS:23179375
  • Fabricant:8717349090297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. roulement à billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x112 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc noir, 85° Shore A avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 175 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

130,44 €/ Unitéhors TVA

157,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
175 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
JSPM
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué