60,38 €/ Unitéhors TVA
73,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à billes (Inoxydable) |
Type | BXPU |