Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BXPP 1255 1000

  • ERIKS:11730104
  • Fabricant:8717349073320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité avec frein. Roulette pivotante avec trou central 12.5 mm. Largeur du moyeu 45 mm. Roue blanc en polypropylène avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 180 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

62,96 €/ Unitéhors TVA

76,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
156 mm
Avec frein
Oui
Type
BXPP
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable