Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BXPN 0801 1100

  • ERIKS:23179605
  • Fabricant:8717349072934
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x80 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

48,77 €/ Unitéhors TVA

59,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
80 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BXPN