Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BXPG 2003 1100

  • ERIKS:11730087
  • Fabricant:8717349072880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. roulement à billes étanchéité, avec graisseur et étanchéité renforcée par O-ring avec frein. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x105 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 200 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

131,41 €/ Unitéhors TVA

159,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
237 mm
Dimension de la platine
135x105 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BXPG
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable