114,15 €/ Unitéhors TVA
138,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 195 mm |
Dimension de la platine | 135x105 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BXPG |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |