Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BXPG 1255 1000

  • ERIKS:11730085
  • Fabricant:8717349072811
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité avec frein. Roulette pivotante avec trou central 12.5 mm. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 100 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

64,47 €/ Unitéhors TVA

78,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
156 mm
Avec frein
Oui
Type
BXPG
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable