Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BXPG 1001 1100

  • ERIKS:11730082
  • Fabricant:8717349005956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x80 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec moyeu lisse et axe creux en acier inoxydable. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 70 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

47,79 €/ Unitéhors TVA

57,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
127 mm
Dimension de la platine
105x80 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BXPG
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable