Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BXPF 0801 7100

  • ERIKS:11730073
  • Fabricant:8717349117826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris, 65° Shore A Avec un roulement à billes inox étanche. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 120 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

52,89 €/ Unitéhors TVA

64,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à billes (Inoxydable)
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BXPF
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable