36,12 €/ Unitéhors TVA
43,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 65° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Hauteur | 128 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BTRB |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |